Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 2-polig, transparent, beleuchtet, 4 A/230 V, Einbau-Ø 16.2 mm, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, 2-polig, transparent, beleuchtet, 4 A/230 V, Einbau-Ø 16.2 mm, IP40
Drucktaster, 2-polig, transparent, beleuchtet, 4 A/230 V, Einbau-Ø 16.2 mm, IP40
Drucktaster, 2-polig, transparent, beleuchtet, 4 A/230 V, Einbau-Ø 16.2 mm, IP40
Artikel-Nr.:
     4502-12G5820
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.15.108.051/0000
EAN/GTIN:
     4099889193145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Miniaturtaster
leuchtdrucktaster 1s 1ö
Lieferung ohne Tastenkappe und Streuscheibe, bitte separat bestellen, Leucht-Drucktaster und -Schalter für Lötanschluss Serie LUMOTAST 75 Typ RAFI 1.15.108. Mit tastender oder rastender Kontaktfunktion; Einbaudurchmesser: 16,2 mm. Befestigung mit Gewindering. Nennspannung/Nennstrom: 12 bis 220 VDC/0,2 A, 12 bis 250 VAC/4,0 A, Anschlussart: Lötanschlüsse, verzinnt, Lampenfassung: T 4,5, für Miniatur-Fernmeldelampen oder LED mit Sockel T 4,5. Bundfarbe: schwarz, Betätigungskraft: 3,0 bis 6,5 N, Betätigungsweg: 2,7 mm, Kontaktausführung: Brücken-Sprungkontakt, Silber, Arbeitstemperatur mit/ohne Glühlampe bzw. LED: –25 bis +55/+70 °C. Schutzart: IP 40 vor der Schalttafel. Zulassungen:  UL, CSA. Tastenkappen und Streuscheiben müssen gesondert bestellt werden. Ausführung Form 3 mit rechteckigem Bund 24 x 18 mm und versenkter Taste (oben und unten bündig). Technische Merkmale (Typ, Kontaktart (Ö für Öffner, S für Schließer), Kontaktfunktion): 1.15.108.051/0000, 1 Ö + 1 S, tastend
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
rechteckig
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Einbaudurchmesser:
16.2 mm
Farbe Betätiger:
transparent
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
4 A/230 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.01094 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster rafi, leuchtdrucktaster, Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Betätigungsteil, Taster, Tastschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,05*
€ 23,00*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,94*
€ 23,02*
1 Tag
59
Frei Haus
ab € 16,51*
€ 30,64*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 21,89*
€ 41,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
1.90.692.001/0000
ab € 4,04*
Zubehör
Rafi
1.90.692.002/0000
ab € 4,05*
Zubehör
Rafi
1.90.692.003/0000
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.