Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek 03ALCR10100S LCR Messbrücke digital Anzeige (Counts): 50000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V296043
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     03ALCR10100S
EAN/GTIN:
     4711458120078
Suchbegriffe:
LCR-Messgerät
lcr messgerät
GW Instek bringt die neue Serie LCR-1000 auf den Markt, ein LCR-Handmessgerät mit automatischer Echtzeit-Testfunktion. Die Serie verwendet ein TFT-LCD und bietet eine Grundgenauigkeit von 0,2 %. Der Benutzer kann wählen, ob er die Tasten oder den Touchscreen verwenden möchte. Die Serie mit hoher Messgenauigkeit und Benutzerfreundlichkeit eignet sich für Präzisionstests, einschließlich Wartungstests, Komponentenproduktion, Schulen/Forschungsinstitute und sogar Qualitätstests. Die Serie LCR-1000 umfasst 2 Modelle. Das LCR-1010 bietet eine Prüffrequenz von bis zu 10 kHz. Die Serie bietet wählbare Prüfspannungen (0,3/0,7/1,0Veff) und Ersatzschaltungen (Serie/Parallel) zur automatischen Messung von Kapazität, Induktivität, Widerstand, Reaktanz, Impedanz, Gütefaktor, Verlustfaktor, Phase und Gleichstromwiderstand. Die Serie LCR-1000 mit 50.000 Anzeigewerten für Haupt- und Hilfsparameter und einer Grundgenauigkeit von 0,2 % unterstützt die 2- oder 5-Leiter-Messung. Darüber hinaus bietet die Serie auch eine Vergleichsfunktion und eine Datenspeicherfunktion, um die verschiedenen Prüf- und Messanforderungen für unterschiedliche Arten von Komponenten zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Höhe:
195 mm
Länge:
41 mm
Breite:
90 mm
Gewicht:
380 g
Schnittstellen:
1x USB-C®
Typ:
03ALCR10100S
Messbereich Kapazität:
1 pF - 50 mF
Anzeige:
digital
Messbereich Widerstand:
0.05 Ω- 10 MΩ
Frequenzbereich:
50 Hz - 10 kHz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.2 %
Anzeige (Counts):
50000
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
LCR Messbrücke
Weitere Suchbegriffe: GW Instek, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,55*
€ 341,87*
Lager 615
Frei Haus
ab € 331,63*
€ 418,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,82*
€ 498,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,39*
€ 490,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 392,56*
€ 467,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,24*
€ 427,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,50*
€ 414,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,63*
€ 394,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
11CR-10000101
ab € 18,53*
Sonstiges
Good Will Instrument
11CR-10100101
ab € 42,88*
Sonstiges
Good Will Instrument
11CR-10800101
ab € 103,34*
Sonstiges
Good Will Instrument
11CR-20500101
ab € 13,08*
Sonstiges
Good Will Instrument
11CR-30500101
ab € 42,95*
Sonstiges
Good Will Instrument
11CR-50300101
ab € 18,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.