Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 Steuerleitung 5G 0.50mm² Grau 1119005-100 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V279751
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119005-100
EAN/GTIN:
     4044774549576
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Steuer- und Anschlussleitung, insbesondere unter industriellen Umgebungsbedingungen. Überwiegend in trockenen, feuchten oder nassen Räumen bei normaler mechanischer Beanspruchung. Im Freien nur unter Beachtung des Temperaturbereichs und nicht ohne UV-Schutz. Für freie, nicht ständig wiederkehrende Bewegung ohne Zugbelastung oder zwangsweiser Führung, als auch zur festen Verlegung.
Maschinenbau, Anlagenbau, Lackieranlagen, Heiz- und Klimatechnik, Kraftwerkstechnik.
Optimierte, kleine Außen-Ø und somit reduzierter Platzbedarf. Hohe Isolationssicherheit durch 4 kV Prüfspannung. Bei der Produktion frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (LBS-frei / Silikonfrei), daher auch für Lackieranlagen geeignet.
Features:
Nummerncodiert
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Hohe Sicherheit, Prüfspannung 4 kV
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
500 V
Nummerncodiert:
Ja
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
1119005-100
Material (Details):
PVC
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrahtig
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
Schwarze Adern mit weißen Nummern (VDE 0293)
Außen-Ø:
6.20 mm
Besonderheiten:
Ölbeständig + Torsionsbeständig
Herstellerfarbe:
Grau
Kabeltyp:
ÖLFLEX® CLASSIC 110
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Anzahl Adern:
5 G
Produkt-Art:
Steuerleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 67,54*
€ 97,88*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 77,21*
€ 97,89*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 84,33*
€ 117,30*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 97,60*
€ 122,35*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 97,44*
€ 122,35*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 97,88*
€ 116,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 94,94*
€ 112,98
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 85,59*
€ 101,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 80,27*
€ 95,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 75,98*
€ 90,42
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 67,54*
€ 80,37
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,6754* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002199
ab € 5,81*
Zubehör
Enghofer
30002200
ab € 5,80*
Zubehör
Enghofer
30002161
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002162
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002183
ab € 9,36*
Zubehör
Enghofer
30002184
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.