Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO DO22301C Mikrowelle Schwarz 900W Grillfunktion, Timerfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V268013
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO22301C
EAN/GTIN:
     5411397157751
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Anpassungsfähig, vieleistig und in edlem Design, Mikrowellen passen in jede Küche und zu jedem Kochstil.
Features:
10 verschiedene Kochprogramme
4 Kombinationsmöglichkeiten
Mit Grillfunktion
Lieferumfang:
Kombi Mikrowelle + Grillrost + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
415 mm
Höhe:
280 mm
Breite:
470 mm
Gewicht:
16 kg
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leistung (Details):
1680 W
Volumen:
23 l
Herstellerfarbe:
Schwarz
Küchengeräte-Besonderheiten:
Grillfunktion + Timerfunktion
Leistung (Grill):
1000 W
Leistung (Mikrowelle):
900 W
Produkt-Art:
Mikrowelle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 174,91*
€ 217,76*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 178,52*
€ 217,77*
€ 4,95*
ab € 191,33*
€ 233,32*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 242,47*
€ 291,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,76*
€ 259,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,14*
€ 254,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 212,43*
€ 252,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,81*
€ 242,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,16*
€ 232,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,91*
€ 208,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.