Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO DO22301C Mikrowelle Schwarz 900 W Grillfunktion, Timerfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3038694-BP
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO22301C
EAN/GTIN:
     5411397157751
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
DOMO DO22301C Mikrowelle Schwarz 900 W Grillfunktion,Timerfunktion

Kombi Mikrowelle 3 in 1 , 23 l

10 verschiedene Kochprogramme
4 Kombinationsmöglichkeiten
Mit Grillfunktion

Anpassungsfähig, vieleistig und in edlem Design, Mikrowellen passen in jede Küche und zu jedem Kochstil.

Ausstattung:
Drehteller: ø 28,8 cm
Innenseite aus Edelstahl für perfekte Wärmeverteilung und einfache Reinigung
Fortschrittliche Temperaturverteilung für geringeren Energieverbrauch
4 Kombinationsmöglichkeiten
5 Mikrowellenleistungen
Konvektion: 110-200°C
10 verschiedene Kochprogramme
Elektronische Bedienung mit LED-Anzeige
Digitaler 95 min.-Timer, kann auch als Timer zum Kochen verwendet werden
Schnellstart-Taste
Auftaufunktion basierend auf Gewicht oder Zeit
Mehrstufiges Kochen: 2 Funktionen oder 2 Wattleistungen während 1 Zubereitung
Sicherheitsverschluss

Technische Daten:
Gewicht: 16 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Küchengeräte-Besonderheiten: Grillfunktion,Timerfunktion · Leistung (Details): 1680 W · Leistung (Grill): 1000 W · Leistung (Mikrowelle): 900 W · Produktabmessung, Breite: 470 mm · Produktabmessung, Höhe: 280 mm · Produktabmessung, Tiefe: 415 mm · Volumen: 23 l

Lieferumfang:
Kombi Mikrowelle,Grillrost,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 470 x 280 x 415 mm
Volumen:
23 l
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
415 mm
Produktabmessung, Höhe:
280 mm
Produktabmessung, Breite:
470 mm
Küchengeräte-Besonderheiten:
Grillfunktion | Timerfunktion
Leistung (Grill):
1000 W
Leistung (Mikrowelle):
900 W
Leistung (Details):
1680 W
Gewicht:
16 kg
Produkt-Art:
Mikrowelle
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellengerät, Mikrowellenherd, Mikrowellenofen, mikrowelle, DOMO, DO22301C
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 174,91*
€ 217,76*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 178,52*
€ 217,77*
€ 4,95*
ab € 191,33*
€ 233,32*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 242,47*
€ 291,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,77*
€ 259,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,15*
€ 257,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,49*
€ 249,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,55*
€ 241,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,52*
€ 212,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.