Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC VT-44030 10022 LED-Flutlichtstrahler EEK: F (A - G) 30W Kaltweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V222913
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     10022
EAN/GTIN:
     3800170203631
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

Features:
Leistung= 30 W
Lichtstrom Gesamt= 2505 lm
Lichtfarbe= 6400 K; Kaltweiß
Lieferumfang:
LED Flutlicht VT-44030 + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W
Tiefe:
29 mm
Höhe:
139 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Breite:
164 mm
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Zielbeleuchtung + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung
Lichtfarbe (Kelvin):
6400 K
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
115 °
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lichtstrom Gesamt:
2505 lm
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
LED-Flutlichtstrahler
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.