| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V185233 Herst.-Nr.: SZ47035025040 / 1015972 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse SZ-Typ Kapazität : 2x47 µF Nennspannung : 350 VDC Mit Zentralbefestigung M 18 x 1,5 Minus am Gehäuse Weitere Informationen: | | Länge: | 40 mm | Nennspannung: | 350 V | Durchmesser: | 25 mm | RoHS-konform: | Ja | Typ: | SZ47035025040 / 1015972 | Temperaturbereich: | -40 - 85 °C | Bauart: | Lötfahnen | Elektr. Kapazität: | 47 µF | Max. Temperatur: | 85 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Elektrolyt-Kondensator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,87* | € 15,40* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,10* | € 15,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|