Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 47 µF, 350 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 47 µF, 350 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 25 mm
Elektrolytkondensator, 47 µF, 350 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 25 mm
Elektrolytkondensator, 47 µF, 350 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 25 mm
Elektrolytkondensator, 47 µF, 350 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 25 mm
Artikel-Nr.:
     4502-20D118
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     SZ47035025040
EAN/GTIN:
     4099879874184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse SZ-Typ Kapazität : 2x47 µF Nennspannung : 350 VDC Mit Zentralbefestigung M 18 x 1,5 Minus am Gehäuse
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötfahne
Ausführung:
Polar
Bauform:
Becher
Durchmesser:
25 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
1.27 Ω
Kapazität:
47 µF
Länge:
40 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
350 V
Rippelstrom:
500 mA
Toleranz:
-10/+30 %
Gewicht:
0.03003 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elko 47µf 350v, becherelko, elektrolytkondensator 350v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,57*
€ 13,65*
€ 4,00*
ab € 9,23*
€ 14,11*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 10,33*
€ 15,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.