Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silva Homeline EK 2303 Eierkocher mit Messbecher Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V173833
Hersteller:
     Silva Schneider
Herst.-Nr.:
     447005
EAN/GTIN:
     9004489470058
Suchbegriffe:
Eierkocher
eierkocher

Features:
Für 1 bis 7 Eier
Ein-/Ausschalter mit Kontrolllicht
Automatische Abschaltung mit Signalton
Lieferumfang:
Eierkocher + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
148 mm
Höhe:
140 mm
Breite:
184 mm
Fassungsvermögen:
7
Herstellerfarbe:
Weiß
Küchengeräte-Besonderheiten:
mit Messbecher
Produkt-Art:
Eierkocher
Weitere Suchbegriffe: Silva Homeline, EK 2303
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,48*
€ 19,77*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 14,52*
€ 19,78*
9 Tage
6
2
€ 6,99*
ab € 16,52*
€ 21,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.