Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LED Python 8720169269170 LED-Außenwandleuchte LED 3.8W Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V173663
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8720169269170
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die Philips Python Ultra Efficient LED Außenwandleuchte in anthrazit verleiht jeder Wand ein modernes Aussehen. Die ultraeffiziente Außenleuchte mit nur 3.8W Energieverbrauch und einer langen Lebensdauer von 50000 Stunden trägt aktiv zum Energiesparen bei. Dadurch reduzieren sich CO2-Emissionen, die Materialverschwendung durch weniger Ersatzkäufe und natürlich die Stromkosten zuhause. Mit 800 Lumen und warmweisser Farbe spendet diese Leuchte genug Licht für den Aussenbereich.
Features:
Leistung= 3.8 W
Lichtstrom Gesamt= 800 lm
Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
3.8 W
Höhe:
215 mm
Länge:
84 mm
Farbe:
grau
Breite:
171 mm
Gewicht:
400
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung + Haus/Garage
Stil (Lampen):
Modern/Design
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Material:
Edelstahl
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Lichtstrom Gesamt:
800 lm
Produkt-Art:
LED-Außenwandleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,84*
€ 64,17*
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 48,44*
€ 64,18*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 48,89*
€ 65,74*
9 Tage
5
€ 6,99*
ab € 54,78*
€ 72,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.