Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V170311 Herst.-Nr.: 7027000/50 EAN/GTIN: 4044774685533 |
| |
|
| | |
| Diese Niederspannungsmantelleitung wird im Nutzfahrzeugbau für die Verdrahtung von Anhängern und Sattelaufliegern verwendet und ist UV-beständig, kältefest, weitestgehend öl-, witterungs- und chemikalienbeständig. Features: Aus bleifreiem PVC ADR/GGVS Approbation Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Nennspannung: | 60 V | Meterware: | Nein | Herst.-Teilenr.: | 7027000/50 | Material (Details): | PVC | Abgepackt: | Ja | Leiteraufbau: | Feindrahtig | Halogenfrei: | Nein | Ader-Identcode: | ISO 4141-3 | Außen-Ø: | 6.60 mm | Besonderheiten: | UV-Beständig + Ölbeständig | Herstellerfarbe: | Schwarz | Prüfzeichen: | DIN/ISO: ISO 4141 und DIN/ISO 6722 | Kabeltyp: | ÖLFLEX® TRUCK 170 | Isolationsmaterial: | PVC | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +85 °C | Querschnitt: | 2 x 1.50 mm² | Querschnitt (je Ader): | 1.50 mm² | Anzahl Adern: | 2 x | Produkt-Art: | Fahrzeugleitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 500 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 0,88796* | € 1,08796* | | | | | | | | 50 | | pro Meter | € 65,00* | ab € 0,8914* | € 1,2014* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 1,01* | € 1,64* | | | | Lager 615 | | | | 50 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,4924* | € 2,0414* | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,6336* | € 2,0952* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter | Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 102,07* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|