Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V168551 Herst.-Nr.: 3418.020 EAN/GTIN: 4028177674912 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Passend für (Details): | SV 3418.010 | Typ: | SV 3418.020 | Material: | Polyamid | Herstellerfarbe: | Lichtgrau (RAL 7035) | Produkt-Art: | Schutzabdeckung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 11,71* | € 16,04* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 11,62* | € 16,06* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,80* | € 16,21* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 12,10* | € 16,80* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 12,25* | € 16,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,21* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|