Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Tools J-150 031-0360 Elektrotacker Klammernlänge 6 - 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V166143
Hersteller:
     Novus Tools
Herst.-Nr.:
     031-0360
EAN/GTIN:
     4009729077702
Suchbegriffe:
Elektro-Tacker
Elektrotacker
elektro tacker
Der Novus Elektrotacker J-150 ist ein professioneller Tacker für die Befestigung von Geweben, Stoffen und Zierleisten auf Baustellen und in Werkstätten. Mit langer Nase für präzises Arbeiten, Freischusssicherung, Distanzanschlag, ergonomischer Handhabung und 3 Meter langem Kabel.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
3 m
Gewicht:
1.6 kg
Betriebsspannung:
220 V
Klammernlänge:
6 - 14 mm
Nagellänge (max.):
16 mm
Produkt-Art:
Elektrotacker
Weitere Suchbegriffe: Novus Tools, J-150
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 71,39*
€ 89,25*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 70,35*
€ 92,83*
€ 5,95*
ab € 73,40*
€ 97,36*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 89,06*
€ 111,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.