Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V162321 Herst.-Nr.: 17-300020 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: Ohne Schutzkappe Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | 17-300020 | Montageart: | Panelmontage | Funktionen: | Kupplung | Bauform: | Buchse + Bajonettverschluss | Anschluss: | LC | Betriebstemperatur (max.): | +85 °C | Betriebstemperatur (min.): | -40 °C | Herstellerfarbe: | Schwarz | Gehäusematerial: | Polyester | Hersteller: | Conec | Produkt-Art: | LWL-Steckverbinder | Schutzklasse: | IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lwl adapter, Conec, Multi Mode, lwl polierscheibe, lwl kupplung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,05* | € 18,69* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,49* | € 21,15* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 17,41* | € 25,77* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 38,41* | € 50,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|