Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergner Heißluft-Fritteuse 1600W Antihaftbeschichtung, Überhitzungsschutz, mit Display, Timerfu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V136813
Hersteller:
     Bergner
Herst.-Nr.:
     BG-51018-GR
EAN/GTIN:
     6941849655638
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
fritteuse 6.5 l
Erleben Sie die nächste Stufe der kulinarischen Exzellenz mit unserer Heißluftfritteuse 6,5 L, welche Ihre Kochroutine revolutionieren wird. Mit seinem leistungsstarken 1600-W-Motor und einer Vielzahl bemerkenswerter Funktionen ist die Heißluftfritteuse ein absolutes Must-have für jede Küche. Mit dem regulierbaren Thermostat, welches über eine LED-Anzeige und einen Touchscreen verfügt, haben Sie die Kontrolle über Ihre Küche. Sie können die Temperatur zwischen 80 °C und 200 °C einstellen und so optimale Ergebnisse für eine Vielzahl von Gerichten erzielen. Ob beim Frittieren, Backen, Braten oder Aufwärmen, diese Fritteuse sichert jederzeit gleichbleibende und köstliche Ergebnisse. Mit dem einstellbaren Timer, der zwischen 0 und 60 Minuten eingestellt werden kann, lässt sich die Garzeit individuell anpassen. Die Reinigung ist dank der herausnehmbaren Schüssel mit Antihaftbeschichtung ein Kinderspiel. Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen, dass Speisen anhaften oder Rückstände zurückbleiben. Das Cool-Touch-Gehäuse und der Griff in Kombination mit dem Überhitzungsschutzsystem sorgen für Ihre Sicherheit beim Kochen. Führen Sie einen gesünderen Lebensstil ein, ohne auf Komfort oder Geschmack verzichten zu müssen. Unser Rocket 600 Airfryer verbraucht viel weniger Öl und reduziert die Kalorien um beeindruckende 85 %. Von knusprigen Pommes frites bis hin zu appetitlichen Rippchen, saftigen Garnelen oder köstlichen Backwaren - unsere 8-in-1-Garfunktionen decken eine breite Palette von Gerichten ab.
Features:
Temperaturregelung 80 - 200 °C
10 Funktionen in 1
Dunkelgraues Design mit Holzgriff
Einfache Reinigung
Lieferumfang:
Fritteuse + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
371 mm
Länge:
322 mm
Farbe:
grün
Breite:
284 mm
Fassungsvermögen:
6.5 l
Leistung (Details):
1600 W
Herstellerfarbe:
Grün
Küchengeräte-Besonderheiten:
Antihaftbeschichtung + Überhitzungsschutz + mit Display + Timerfunktion + Cool-Touch-Gehäu
Max. Temperatur:
200 °C
Produkt-Art:
Heißluft-Fritteuse
Weitere Suchbegriffe: friteuse, Bergner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.