Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla 10000100 Kabelverschraubung integrierte Zugentlastung PG7 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V134043
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     10000100
EAN/GTIN:
     4049505032983
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung ip 68
zugentlastung

Features:
Kabelverschraubung mit PG Gewinde
Montagefreundlich
Schutzart: IP68 (5 bar, 30min)
Lieferumfang:
1 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
30.50 mm
Farbe:
grau
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
10000100
Typ:
BF 7
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C
Material:
Polyamid
Besonderheiten:
integrierte Zugentlastung
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Klemm-Ø (max.):
6.5 mm
Klemm-Ø (min.):
3 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
16.50 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
PG7
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Bopla, BF 7
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 25,00*
ab € 0,736*
€ 0,966*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,67*
€ 1,13*
1 Tag
20
2
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.