Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 32.0320P0001 PV-KBT4-EVO 2A/6II Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V130503
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0320P0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsbuchse
PV-Kupplungsstecker
pv kupplungsstecker
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
18.8 mm
Länge:
71.4 mm
Breite:
18.8 mm
Kabel-Ø (max.):
8.4 mm
Schutzart:
IP2X
Herst.-Teilenr.:
32.0320P0001
Typ:
PV-KBT4-EVO 2A/6II
Temperaturbereich:
-40 - 85 °C
Kabel-Ø (min.):
6.4 mm
Kontaktmaterial:
Kupfer, verzinnt
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Photovoltaik-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Stäubli, PV-KBT4-EVO 2A/6II, Fotovoltaik, Photovoltaik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,45*
€ 4,22*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,6655*
€ 4,2355*
€ 6,90*
ab € 2,73*
€ 4,33*
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 4,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
32.6020-61100
ab € 272,88*
Zubehör
Stäubli
32.6020-60100
ab € 263,86*
Zubehör
Stäubli
32.6020-41100
ab € 298,03*
Zubehör
Stäubli
32.6020-42100
ab € 299,73*
Zubehör
Stäubli
32.6066
ab € 0,71*
Zubehör
Stäubli
32.0716
ab € 0,54*
Zubehör
Stäubli
32.6058
ab € 20,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.