Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinberg Audio Interface IXO22 Recording Pack inkl. Software


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V107393
Hersteller:
     Steinberg
Herst.-Nr.:
     48957
EAN/GTIN:
     4957812695879
Suchbegriffe:
Instrumentenmikrofone
Instrumentenmikrophone
Mono-Mikrofone
mono mikrofone
Mit diesem umfassenden, einfach zu bedienenden Produktions-Set kannst du sofort Songs in hervorragender Qualität produzieren – direkt auf deinem Computer oder iPad! Das IXO Recording Pack kombiniert das IXO22 Zwei-Kanal-USB-Audio-Interface mit einem hochwertigen Kondensatormikrofon und einem Monitor-Kopfhörer, allen benötigten Kabeln und einer umfangreichen Software-Suite. Es ist ein komplettes Produktionspaket für Musik in Studioqualität.

24-Bit/192 kHz Audioauflösung
In den Interfaces der IXO-Serie sind hochwertige Wandler verbaut. Mit einer maximalen Samplerate von 192 kHz und einer Auflösung von 24 Bit liefern sie eine hervorragende Audioqualität. Die Analog-Digital-Wandlung ist entscheidend für die Qualität einer Audioproduktion, weshalb unsere Hardware-Designer viel Zeit mit der Auswahl der perfekten Komponenten verbracht haben. Die IXO-Interfaces erfassen jedes feine Detail eines Audiosignals und ermöglichen eine hohe Qualität im gesamten Produktionsprozess.

IXO-Mikrofonverstärker
Die Mikrofonvorverstärker der IXO-Serie ermöglichen die Aufnahme von Gesang, Sprache und akustischen Instrumenten in atemberaubender Detailtreue. Sie liefern eine Aufnahmequalität, die in dieser Preisklasse unübertroffen ist. Mit ihrem wunderbar transparenten Klang, detailreichen Höhen, satten Bässen und einer außergewöhnlichen Dynamik verleihen die IXO Preamps deinen Projekten ein Höchstmaß an Klarheit und Musikalität.

Loopback-Funktion für Streaming
Die Loopback-Funktion der IXO-Interfaces bietet dir eine einfache Möglichkeit, deine Performances live ins Internet zu streamen. Eingehende Audiosignale (z. B. von einem Mikrofon, einem Instrument oder einer Line-Quelle) werden mit der Audiowiedergabe aus Cubase oder einer anderen DAW-Software zusammengemischt und anschließend über eine Streaming-Software deiner Wahl online übertragen.

Latenzfreies Direct Monitoring
Das IXO22 bietet latenzfreies Direct Hardware Monitoring, mit dem du das Eingangssignal bei der Aufnahme in Echtzeit mithören kannst. Da das IXO22 über einen zusätzlichen Eingang verfügt, kannst du bei diesem Modell auch zwischen Direct Hardware Monitoring in Mono oder Stereo wählen.

iOS ready über CC Mode
Die Interfaces der IXO-Serie können auch mit einer Audio-App wie beispielsweise Cubasis für iPhone und iPad kombiniert werden, so dass du eine komplett mobile Recording-Lösung erhältst. Alle IXO-Interfaces schalten automatisch in den Class Compliant (CC)-Modus, wenn sie mit einem iOS-Gerät verbunden werden. Das ermöglicht eine unkomplizierte, intuitive und mobile Audioproduktion.

High-Speed USB 2.0 über USB-C®
Die Interfaces der IXO-Serie verfügen über einen High-Speed USB 2.0-Anschluss, der eine schnelle, zuverlässige und störungsfreie Verbindung zu iOS-Geräten, Mac- und PC-Computern sicherstellt. Zusammen mit dem neuesten USB-C® Standard ermöglichen die IXO-Interfaces eine einfache und flexible Verbindung für jedes Setup, egal wo du gerade aufnimmst.

Kompatibel mit allen wichtigen Audioanwendungen
Die Interfaces der IXO-Serie unterstützen die Standards ASIO, Core Audio und WDM und arbeiten nahtlos mit den unterschiedlichsten Audioanwendungen zusammen.

Ultra-mobile Bauweise
Die kompakte Größe und das geringe Gewicht machen das IXO zu deinem perfekten Begleiter für mobile Aufnahmen. Es passt problemlos in einen Rucksack oder eine Laptoptasche, so dass du es überall mit dabeihaben kannst.

Cubase AI
Cubase AI ist eine spezielle, konzentrierte Version, die dieselben Kerntechnologien wie Cubase Pro nutzt und dir alle Basistools zum Aufnehmen
Weitere Informationen:
Höhe:
47 mm
Länge:
102 mm
Breite:
158 mm
Gewicht:
450 g
Besonderheiten:
inkl. Software
Anzahl 6,3 mm Klinkenausgänge:
2 x
Anzahl 6,3 mm Klinkeneingänge:
2 x
Anzahl Kopfhörer Ausgänge 6.3 mm:
1 x
Schnittstellen:
USB Typ C + Klinken-Eingang 6.3 mm + Klinken-Ausgang 6.3 mm
Produkt-Art:
Audio Interface
Weitere Suchbegriffe: Steinberg, IXO22 Recording Pack, Audiointerface, Audiointerfaces
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 213,60*
€ 315,82*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 266,27*
€ 315,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,82*
€ 375,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,17*
€ 367,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 288,34*
€ 343,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,36*
€ 306,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,13*
€ 278,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,60*
€ 254,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.