Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa MOON WHITE Handtuchstange 2 Handtuchstangen Klebstoff Metall (pulverbeschichtet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V079553
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40624-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565260513
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchauszug 2-armig
Gleich zwei Handtuch-Stangen auf einer Halterung - das ist praktisch und sieht auch noch hervorragend aus. Auf dekorative und platzsparende Art entsteht so Ordnung im Bad. Die klassische Form und die verchromte Oberfläche stehen für ein hochwertiges, modernes Design. Bade- oder Duschtücher, die hier hängen, können trocknen und lüften. Die bohrfreie, saubere Klebetechnologie ist ausgesprochen unkompliziert, die Belastbarkeit mit bis zu 12 Kilogramm äußerst hoch.

Badezimmerzubehör der Design Serie tesa MOON WHITE zeichnet sich durch das harmonische Zusammenwirken aus anmutiger Form und eleganter, matt weißer Oberfläche aus.

Typisch tesa: Mithilfe der fortschrittlichen und zuverlässigen tesa Power.Kit Klebelösung wird dieses Bad-Accessoire ohne Bohren montiert. Wände und Fliesen werden so nicht beschädigt. Auch handwerklich Unerfahrene kommen mit dieser unkomplizierten Technologie zurecht. Beim Entfernen des Adapters verbleiben keine Spuren auf der Oberfläche. Das Zubehör kann anschließend mit einem neuen, passenden Adapter einfach wiederverwendet werden. Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für qualitativ hochwertige Produkte. Seit über 125 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen Lösungen für vielfältige Anwendungen für Büro, Haus und Garten, aber auch für die Automobil- und Elektronikindustrie. Privaten Haushalten bietet tesa mehrere Hundert Lösungen im Umfeld Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder beim Schutz vor Insekten, Staub und Zugluft.
Lieferumfang:
1x Handtuchstange + 1x Adapter + 1x Applikator + 1x Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
112 mm
Farbe:
weiß
Breite:
640 mm
Sicherheitshinweise / EUH-Sätze:
EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich + EUH 212: Achtung! Bei der Verwendu
Montageart:
Klebstoff
Material:
Metall (pulverbeschichtet)
Herstellerfarbe:
Weiß
Besonderheiten:
2 Handtuchstangen
Produkt-Art:
Handtuchstange
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, tesa handtuchhalter, tesa, MOON WHITE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.