Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa EKKRO Klopapierhalter mit Deckel Klebstoff Chrom 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V079513
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40627-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565260544
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
Das elementare Accessoire, das in keinem Bad und in keinem Gäste-WC fehlen darf: Der Toilettenpapierhalter mit Deckel, bei dem sich die Eleganz des Designs mit einer komfortablen Klebe-Technologie vereint. So wird der Rollenhalter ganz ohne Bohren befestigt und verfügt über eine bemerkenswert hohe Haltekraft von bis zu 6 Kilogramm. Der Deckel sorgt für besseren Halt der Rolle, schützt sie und ist zudem ein schöner Blickfang.

Badezimmerzubehör der Design Serie tesa EKKRO zeichnet sich durch das harmonische Zusammenwirken aus anmutiger Form und eleganter, verchromter Oberfläche aus. Chrom ist in Bädern ein Klassiker und fügt sich in nahezu jeden Einrichtungsstil ein. Es wirkt durch seinen Glanz nicht nur überaus edel, sondern ist zudem hygienisch und alltagstauglich.

Typisch tesa: Mithilfe der fortschrittlichen und zuverlässigen tesa Power.Kit Klebelösung wird dieses Bad-Accessoire ohne Bohren montiert. Wände und Fliesen werden so nicht beschädigt. Auch handwerklich Unerfahrene kommen mit dieser unkomplizierten Technologie zurecht. Beim Entfernen des Adapters verbleiben keine Spuren auf der Oberfläche. Das Zubehör kann anschließend mit einem neuen, passenden Adapter einfach wiederverwendet werden. Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für qualitativ hochwertige Produkte. Seit über 125 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen Lösungen für vielfältige Anwendungen für Büro, Haus und Garten, aber auch für die Automobil- und Elektronikindustrie. Privaten Haushalten bietet tesa mehrere Hundert Lösungen im Umfeld Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder beim Schutz vor Insekten, Staub und Zugluft.
Lieferumfang:
1x Toilettenpapierhalter mit Deckel + 1x Adapter + 1x Applikator + 1x Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
128 mm
Länge:
53 mm
Farbe:
grau
Breite:
140 mm
Sicherheitshinweise / EUH-Sätze:
EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich + EUH 212: Achtung! Bei der Verwendu
Montageart:
Klebstoff
Material:
Metall (verchromt)
Herstellerfarbe:
Chrom
Produkt-Art:
Klopapierhalter mit Deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.