Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CML 1511A35W3D LED-Signalleuchte Kaltweiß W2x4.6d 24 V/DC, 24 V/AC 600 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V072151
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     1511A35W3D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Leistung:
0.1 W
Länge:
8.5 mm
Farbe:
weiß
Sockel:
W2x4.6d
Typ:
1511A35W3D
Betriebsstrom:
4 mA
Durchmesser:
6.1 mm
Lebensdauer:
20000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
7000 K
Betriebsspannung:
24 + 24 V/AC
Lichtstärke I(V):
600 mcd
Herstellerfarbe:
Kaltweiß
Farbwiedergabeindex:
75 Ra
Farb-Temperatur:
7000 K
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,93*
€ 5,12*
€ 5,90*
ab € 2,75*
€ 5,13*
1 Tag
60
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.