Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock Auto Reel Mobile 100-100-488 35m 1 St. Gartenschlauchwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V068473
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     100-100-488
EAN/GTIN:
     5010646064835
Suchbegriffe:
Gartenschlauchaufroller
Schlauchbox
Schlauchmobil
Schlauchwagen
Schlauchwagen mit Aufrollautomatik inkl. 35 m Ø 12,5 mm Schlauch (30 +5 m Zulaufschlauch), Starter-Set (Soft-Touch-Kupplungen) & Gartenspritze PLUS 3-in-1
Weitere Informationen:
Länge:
35 m
Schlauch-Außen-Ø:
12.5 mm
Produkt-Art:
Gartenschlauchwagen
Weitere Suchbegriffe: schlauchbox hozelock, schlauchmobil, Hozelock, Auto Reel Mobile, Gartenschlauch, Schlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 194,36*
€ 235,17*
Lager 615
Frei Haus
ab € 188,95*
€ 235,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,17*
€ 279,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,73*
€ 273,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,37*
€ 270,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,91*
€ 260,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,35*
€ 250,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,95*
€ 224,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.