Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V064093 Herst.-Nr.: 50415 EAN/GTIN: 4046719259236 |
| |
|
| | |
| Die 3M™ Trizact™ Hookit™ Klarlackschleifscheibe 443SA ist eine Schaumstoffscheibe, mit der vor Einsatz des 3M™ Perfect-It™ Poliersystems Schleifspuren entfernt und verfeinert werden. Features: Verfeinerung von Mikrokratzern vor dem Polieren Nachbearbeitung mit den entsprechenden Flüssigkeiten des 3M™ Perfect-It™ Schleif- und Poliersystems Reduzieren der Polierzeit steigert die Produktivität Für das Nassschleifen bei abgeschalteter Staubabsaugung Hinweise: Verwenden Sie die 3M™ Trizact™ Hookit™ Klarlackschleifscheibe 443SA zum Entfernen von Schleifspuren, bevor Fahrzeugteile mit dem 3M™ Perfect It™ Poliersystem auf Hochglanz gebracht werden. Mit unserer Klarlackschleifscheibe lassen sich Schleifspuren verringern, die beim Entfernen von Lackierfehlern entstanden sind. Damit vereinfacht sich der Polierprozess. Weitere Informationen: | | Ø: | 75 mm | Durchmesser: | 75 mm | Körnung: | 3000 | Produkt-Art: | Schleifscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 15 | | € 5,90* | ab € 1,93* | € 3,07* | | | | | 17 Tage | | | 60 | | € 6,95* | ab € 2,82* | € 3,49* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,78* | € 3,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,63* | € 3,85* | | | | Lager 615 | | | | 15 | | € 4,00* | ab € 2,49934* | € 4,21734* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 63,2601* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|