Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V036571 Herst.-Nr.: 132-803944 EAN/GTIN: 4250175803944 |
| | |
|
| | |
| Der Agfa NiMh Akku ist über 1000 mal wiederaufladbar und somit kostengünstig und umweltfreundlich. Dieser Akku ist besonders für Geräte mit hohem Stromverbrauch geeignet. Selbstverständlich entspricht er den neuesten Stand der Technik und wird überwiegend in Digitalkameras, Blitzgeräten, CD-Player, MP3-Player oder Radiorecordern eingesetzt. Features: 2er-Set 950 mAh Über 1000 mal wiederaufladbar Weitere Informationen: | | Höhe: | 44.5 mm | Durchmesser: | 10.5 mm | Alternative Bezeichnungen: | HR3 + HR03 + UO100557 + DC2400 + DC2400B4N + LR03 + AAA + LR3 + AM4M8A + AM4 + S + MN2400 | Größe: | Micro (AAA) | Typ: | HR03 | Batterie-, Akku- Gruppe: | Micro (AAA) | Technologie: | NiMH | Spannung: | 1.2 V | Kapazität: | 950 mAh | Produkt-Art: | Micro (AAA)-Akku | Wiederaufladbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku R1, LR1-Akku, Lady-Akku, N Lady Akku, N-Akku, R1 Akku, UM5 Akku, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, nimh akku aaa, vorgeladene akkus, akku aaa nimh, 04250175802824, 04250175803944, AgfaPhoto, HR03 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,47* | € 2,22* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,86* | € 2,80* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,78* | € 2,80* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,60* | € 3,81* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,14* | € 5,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,89* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|