Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YBR-12FRW00-C LED bedrahtet Rot, Weiß Rund 12mm 500 mcd, 2720 mcd 39°, 65° 20 mA, 20mA 2 V, 3.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V028191
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1093641
EAN/GTIN:
     4016138878653
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + weiß
Typ:
YBR-12FRW00-C
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
12 mm
LED-Besonderheiten:
mehrfarbig
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Klar + Nicht gefärbt
Durchlassstrom I(F):
20 + 20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 + 3.3 V
Lichtstärke I(V):
500 + 2720 mcd
Abstrahlwinkel:
39 + 65 °
Wellenlänge:
620 nm
Herstellerfarbe:
Rot + Weiß
Farb-Temperatur:
6500 K
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: 04016138878653, YBR-12FRW00-C, LED 12mm, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 0,85*
2 Tage
236
1
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.