Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TXL 025-05S AC/DC-Einbaunetzteil 5A 25W 5 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S99751
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXL 025-05S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen

Features:
Single-Ausgang 5 V/DC / 5 A
Leistung
Netzteiltyp: Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC
Abmessungen (L x B x H) 79 x 51 x 29 mm
Temperaturbereich -10 bis +70 °C
MTBF 250000 h
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Hinweise:
Derating >45 °C.
Weitere Informationen:
Leistung:
25 W
Höhe:
29 mm
Länge:
79 mm
Breite:
51 mm
Anschluss:
Schraubklemmen
Anzahl Ausgänge:
1
Typ:
TXL 025-05S
Temperaturbereich:
-10 - +70 °C °C
MTBF:
250000 h
Ausgangsspannung 1:
5 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung (max.):
5 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
PFC:
Ja
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Eingangsspannung:
85 - 264 V/AC
Produkt-Art:
AC/DC-Einbaunetzteil
Ausgangsstrom 1:
5 A
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil 25w, einbau netzteil, traco power einbau netzteil, TracoPower, 449-3096, traco
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,78*
€ 37,98*
€ 8,95*
ab € 27,14*
€ 38,00*
€ 6,90*
ab € 31,62*
€ 42,25*
€ 5,90*
ab € 29,43*
€ 45,30*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 32,53*
€ 45,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.