Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda LS50-24 Schaltnetzteil 2.2A 50W 27.2 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S99657
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     LS50-24
EAN/GTIN:
     4016138516951
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
TDK-Lambda Stromversorgung zu einem äußerst günstigen Preis. Im Leistungsbereich von 50 Watt setzt das Netzteil neue Qualitätsmaßstäbe. Die Ausgangsspannung beträgt 24 V/DC und kann über ein Poti exakt in der Applikation abgeglichen werden.
Features:
Ausgang 24 V/DC / 2.2 A
50 W Leistung
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 265 V/AC, 120 - 370 V/DC
Temperaturbereich -25 bis +70 °C
MTBF 700000 h
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Widersteht 300 VAC Überspannungen (5s)
Hinweise:
Dieses Produkt ist als eine Stromversorgungs-Baugruppe / Stromversorgungs-Einheit zu betrachten und es darf nur von qualifiziertem Personal in andere Geräte eingebaut werden und es darf NICHT als eigenständiges Gerät ("Stand-Alone") betrieben werden.
Dieses Produkt ist für den Verkauf an Geschäftskunden entwickelt worden und es kann über Distributionskanäle bezogen werden.
Es ist NICHT für den Verkauf an Endkunden gedacht und konzipiert.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
50 W
Tiefe:
99 mm
Höhe:
36 mm
Breite:
97 mm
Anschluss:
Schraubklemmen
Gewicht:
350 g
Anzahl Ausgänge:
1
Typ:
LS50-24
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
MTBF:
700000 h
Ausgangsspannung 1:
24 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
2.2 A
Ausgangsspannung (max.):
27.2 V/DC
Eingangsspannung (max.):
265 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Eingangsspannung:
85 - 265 V/AC, 120 - 370 V/DC
Produkt-Art:
Schaltnetzteil
Ausgangsstrom 1:
2.2 A
Weitere Suchbegriffe: Labornetzgerät, Labornetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, labornetzgerät, 04016138516951, TDK-Lambda, 680-2754
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 21,26*
€ 25,62*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 22,33*
€ 27,86*
1
€ 8,95*
ab € 19,39*
€ 30,76*
1
€ 6,90*
ab € 25,83*
€ 35,33*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 31,34*
€ 42,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.