Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic Siebträgermaschine ES 3643 Schwarz, Edelstahl 850W mit Tassenwärmer, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S991951
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263338
EAN/GTIN:
     4006160633382
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
espressoautomat

Features:
Tassenvorwärmfunktion
Dampfmenge stufenlos regelbar für Aufschäumdüse
Wassertank 1,6 l (abnehmbar)
Lieferumfang:
Espressoautomat + 2 Siebträger (1 und 2 Tassen), Kaffeemaß, Tamper + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
850 W
Tiefe:
280 mm
Höhe:
295 mm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
250 mm
Gewicht:
3.1 kg
Kaffeemaschinen-Besonderheiten:
mit Tassenwärmer + mit Milchaufschäumdüse
Kapazität Wassertank:
1.6 l
Pumpendruck:
15 bar
Herstellerfarbe:
Schwarz + Edelstahl
Zwei-Tassen-Betrieb:
Ja
Produkt-Art:
Espressomaschine mit Siebträger
Weitere Suchbegriffe: Clatronic, ES 3643
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 50,84*
€ 62,87*
2
€ 5,46*
ab € 53,755*
€ 64,675*
2
Frei Haus
ab € 56,42*
€ 67,23*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 57,87*
€ 71,20*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 59,29*
€ 72,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.