Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TMP 30124C Netzteil / Stromversorgung 1.25A 30W 24 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S99067
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 30124C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Vergossenes Netzteilmodul für Chassismontage mit Schraubklemmen. Das Modul ist für AC- und DC-Betrieb geeignet.
Features:
Anzahl Ausgänge: 1
Ausgang 1: 24 V/DC / 1.25 A



Leistung
Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich 90 - 264 V/AC, 120 - 370 V/DC
Anschluss (Bauelemente): Lötpins
Abmessungen (L x B x H) 112 x 64 x 26 mm
Ultrakompakt und flach
AC- und DC-Eingang
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W
Höhe:
26 mm
Länge:
112 mm
Breite:
64 mm
Anschluss:
Schraubklemmen
Gewicht:
191 g
Anzahl Ausgänge:
1
Typ:
TMP 30124C
Temperaturbereich:
-25 - 60 °C °C
Ausgangsspannung 1:
24 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
1.25 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Max. Temperatur:
60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Eingangsspannung:
90 - 264 V/AC, 120 - 370 V/DC
Produkt-Art:
Netzteil / Stromversorgung
Ausgangsstrom 1:
1.25 A
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 50,99*
€ 70,56*
Frei Haus
ab € 56,06*
€ 71,57*
Frei Haus
ab € 54,79*
€ 73,74*
1 Tag
145
€ 14,99*
ab € 45,91*
€ 78,41*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 62,24*
€ 84,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TMP-MK2
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.