Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TMP 15105C AC/DC-Einbaunetzteil 3A 15W 5 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S99047
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 15105C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Vergossenes Netzteilmodul für Chassismontage mit Schraubklemmen. Das Modul ist für AC- und DC-Betrieb geeignet.
Features:
Anzahl Ausgänge: 1
Ausgang 1: 5 V/DC / 3 A



Leistung
Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich 90 - 264 V/AC, 120 - 370 V/DC
Anschluss (Bauelemente): Lötpins
Abmessungen (L x B x H) 96 x 54 x 24 mm
Ultrakompakt und flach
AC- und DC-Eingang
Weitere Informationen:
Leistung:
15 W
Höhe:
24 mm
Länge:
96 mm
Breite:
54 mm
Anschluss:
Schraubklemmen
Gewicht:
162 g
Anzahl Ausgänge:
1
Typ:
TMP 15105C
Temperaturbereich:
-25 - 60 °C °C
MTBF:
280000 h
Ausgangsspannung 1:
5 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
3 A
Ausgangsspannung (max.):
5 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Max. Temperatur:
60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Eingangsspannung:
90 - 264 V/AC, 120 - 370 V/DC
Produkt-Art:
AC/DC-Einbaunetzteil
Ausgangsstrom 1:
3 A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,93*
€ 46,55*
€ 8,95*
ab € 34,24*
€ 46,56*
€ 6,90*
ab € 39,95*
€ 51,92*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 32,51*
€ 56,25*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 40,89*
€ 56,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TMP-MK1
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.