Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzmodul, 5 VDC, 3 A, 15 W, TMP 15105C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzmodul, 5 VDC, 3 A, 15 W, TMP 15105C
Netzmodul, 5 VDC, 3 A, 15 W, TMP 15105C
Artikel-Nr.:
     4502-25K4933
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 15105C
EAN/GTIN:
     4099891286880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzmodule Typ Traco TMP. Schaltnetzteil als flaches, vergossenes Modul, mit Kurzschluss- und Überlastschutz Für Chassismontage Typ TMP 15.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
5 VDC
Ausgangsstrom:
3 A
Breite:
54 mm
Eingangsspannungsbereich:
85-264 VAC/120-370 VDC
Länge:
96 mm
Leistung:
15 W
Tiefe:
23.3 mm
Wirkungsgrad:
75 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0148 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, tracopower din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Schaltnetzteil, Einbaunetzgerät, Netzmodul, Netzteilmodul, Stromversorgungsmodul, Modul, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,93*
€ 46,55*
€ 8,95*
ab € 34,24*
€ 46,56*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 39,95*
€ 51,92*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 32,51*
€ 56,25*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 40,89*
€ 56,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TMP-MK1
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.