Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TMP 15215C AC/DC-Einbaunetzteil 0.5A 15W 15 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S99041
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 15215C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Vergossenes Netzteilmodul für Chassismontage mit Schraubklemmen. Das Modul ist für AC- und DC-Betrieb geeignet.
Features:
Anzahl Ausgänge: 2
Ausgang 1: 15 V/DC / 0.5 A
Ausgang 2: -15 V/DC / 0.5 A


Leistung
Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich 90 - 264 V/AC, 120 - 370 V/DC
Anschluss (Bauelemente): Lötpins
Abmessungen (L x B x H) 96 x 54 x 24 mm
Ultrakompakt und flach
AC- und DC-Eingang
Weitere Informationen:
Leistung:
15 W
Höhe:
24 mm
Länge:
96 mm
Breite:
54 mm
Anschluss:
Schraubklemmen
Gewicht:
162 g
Anzahl Ausgänge:
2
Ausgangsstrom 2:
0.5 A
Ausgangsspannung 2:
-15 V/DC
MTBF:
280000 h
Ausgangsspannung 1:
15 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
0.5 A
Ausgangsspannung (max.):
15 V/DC
Ausgangsstrom 2 (max.):
0.5 A
Ausgangsspannung 2 (max.):
-15 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Max. Temperatur:
60 °C
Eingangsspannung:
90 - 264 V/AC, 120 - 370 V/DC
Ausgangsstrom 1:
0.5 A
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,44*
€ 58,55*
Frei Haus
ab € 42,56*
€ 58,56*
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 33,69*
€ 58,60*
€ 5,90*
ab € 38,92*
€ 59,13*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 46,46*
€ 61,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TMP-MK1
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.