Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzmodul, ±15 VDC, 500 mA, 15 W, TMP 15215C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzmodul, ±15 VDC, 500 mA, 15 W, TMP 15215C
Netzmodul, ±15 VDC, 500 mA, 15 W, TMP 15215C
Artikel-Nr.:
     4502-25K4939
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 15215C
EAN/GTIN:
     4099891286934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzmodule Typ Traco TMP. Schaltnetzteil als flaches, vergossenes Modul, mit Kurzschluss- und Überlastschutz Für Chassismontage Typ TMP 15.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausgangsspannungsbereich:
±15 VDC
Ausgangsstrom:
500 mA
Breite:
54 mm
Eingangsspannungsbereich:
85-264 VAC/120-370 VDC
Länge:
96 mm
Leistung:
15 W
Tiefe:
23.3 mm
Wirkungsgrad:
79 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.14473 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tracopower din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Schaltnetzteil, Einbaunetzgerät, Netzmodul, Netzteilmodul, Stromversorgungsmodul, Modul, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,44*
€ 58,55*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 42,56*
€ 58,56*
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 33,69*
€ 58,60*
€ 5,90*
ab € 38,92*
€ 59,13*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 46,46*
€ 61,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TMP-MK1
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.