Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norma Schlauchschelle 05600601156 Stahl Bündel-Ø (min.) 156mm Bündel-Ø (max.) 232mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S984891
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     05600601156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchklemmen Pneumatik
pneumatik schlauchklemmen

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Herst.-Teilenr.:
05600601156
Material (Details):
Stahl
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
extrem hohe Bandzugkräfte
Bündel-Ø (max.):
232 mm
Bündel-Ø (min.):
156 mm
Anzeigebereich Druck:
bis
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Schlauchschelle
Weitere Suchbegriffe: Norma
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 13,60*
€ 20,28*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,55*
€ 20,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.