Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norma Schlauchschelle 05600601156 Stahl Bündel-Ø (min.) 156 mm Bündel-Ø (max.) 232 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1516761-BP
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     05600601156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchklemmen Pneumatik
pneumatik schlauchklemmen
Norma Schlauchschelle 05600601156 Stahl Bündel-Ø (min.) 156 mm Bündel-Ø (max.) 232 mm 1 St.

Schilderbefestigungsschelle

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.): 232 mm · Bündel-Ø (min.): 156 mm · Halogenfrei: Nein · Material (Details): Stahl · Produktabmessung, Breite: 16 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Marke:
Norma
Halogenfrei:
Nein
Kabelhalter-Besonderheiten:
extrem hohe Bandzugkräfte
Herst.-Teilenr.:
05600601156
Material (Details):
Stahl
Bündel-Ø (max.):
232 mm
Bündel-Ø (min.):
156 mm
Produkt-Art:
Schlauchschelle
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Norma, 05600601156
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 13,59*
€ 20,15*
€ 4,00*
ab € 10,53*
€ 20,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.