Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 1325 Platine (unbestückt) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S983051
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Entwickelt, um schnell flexible Leiterplatinen zu Testzwecken zu verbinden, besitzt dieser Abstandsadapter 20-Pin-Anschlussfelder mit 0,5 mm oder 1,0 mm Abständen und langen Kontakten sowie je ein sehr langes Feld zum Anschluss von Masse. Jede 20-Pin-Anschlussfelderreihe ist auf einen 20-poligen langen Stiftleistenanschluss mit 2,5 mm Abständen ausgebrochen. Der Adapter bietet viel Platz für die meisten ZIF- und Schnappstecker, wodurch er die Prototypenentwicklung sehr erleichtert. Der Adapter enthält ein einziges doppelseitig bedrucktes Leiterplatinen-Stück, aber keine Stiftleisten oder andere Anschlüsse.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
50.9 mm
Breite:
14.0 mm
Tool-Typ:
Adapter
Weitere Suchbegriffe: Adafruit, FPC Stick, 1528-1085-ND
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 7,50*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,87*
€ 7,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.