Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SunPower Technologies SPS 035-24 AC/DC-Einbaunetzteil 1.5A 35W 24 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S97241
Hersteller:
     SunPower Technologies
Herst.-Nr.:
     SPS 035-24
EAN/GTIN:
     4016138142440
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
einbau netzteil

Features:
Anzahl Ausgänge: 1
Ausgang 1: /
Leistung
Netzteiltyp: Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC / 120 - 375 V/DC
Abmessungen (L x B x H) 99 x 82 x 35 mm
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
35 W
Höhe:
35 mm
Länge:
99 mm
Breite:
82 mm
Typ:
Getaktet
Anschluss:
Schraubanschlüsse
Anzahl Ausgänge:
1
Größe:
B
Ausgangsstrom (max.):
1.5 A
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Ausgangsstrom (min.):
1.5 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Eingangsspannung:
85 - 264 V/AC / 120 - 375 V/DC
Produkt-Art:
AC/DC-Einbaunetzteil
Weitere Suchbegriffe: SunPower Technologies, industrielle netzteile, industrielles netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 51,86*
€ 70,73*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 53,16*
€ 70,74*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 99,95*
€ 126,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.