Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SunPower AC/DC-Einbaunetzteil Technologies SPS 035-24 24 V/DC 1.5A 35W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SunPower
SunPower
Artikel-Nr.:
     1039H-940910169215
Hersteller:
     Sunset
Herst.-Nr.:
     SPS 035-24
EAN/GTIN:
     4016138142440
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
einbau netzteil
SunPower AC/DC-Einbaunetzteil Technologies SPS 035-24 24 V/DC 1.5A 35W

Anzahl Ausgänge: 1
Ausgang 1:/
Leistung
Netzteiltyp: Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC / 120 - 375 V/DC
Abmessungen (L x B x H) 99 x 82 x 35 mm
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme

Standard-Montagevorrichtung, dadurch baugleich mit Produkten anderer Netzteilhersteller · Sehr hohe Lebensdauer durch Einbau hochwertiger Bauteile wie z.B. Nippon Chemi-Con Kondensatoren o.ä., somit hohe MTBF-Rate · Schutzmaßnahmen gegen Überlast, Überspannung und Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf · Internationaler Einsatz durch universalen Spannungseingang von 85 bis 265 V/AC / 47 – 63 Hz oder 120 bis 375 V/DC · Erhöhter Temperaturbereich bis 70 ºC mit Derating · Hoher Wirkungsgrad durch moderne Schaltungstechnik · Alle Modelle mit "P" in der Typenbezeichnung (z.B. 510302 SPS060P-5) sind mit PFC ausgestattet · Sicherheit TÜV, EN, UL, CSA, IEC EMC/EMS: EN61000-3, EN61000-4, mit PFC nach EN 61000-3-2

Typ: SPS 035-24
Ausgangsstrom (max.): 1.5 A
Länge (Tiefe): 99 mm
Anzahl Ausgänge: 1
Breite: 82 mm
Ausgangsstrom (min.): 1.5 A
Anschluss: Schraubanschlüsse
Eingangsspannung: 85 - 264 V/AC / 120 - 375 V/DC
Produkt-Art: AC/DC-Einbaunetzteil
Kategorie: AC/DC-Einbaunetzteil
Anschluss: Schraubklemme
Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC
Eingangsspannung (min.): 85 V/AC
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Leistung (Details): 35 W
Höhe: 35 mm
Typ: Getaktet
Größe: B
Ausgangsspannung (min.): 24 V/DC
Hersteller-Nr.: SPS035-24
EAN: 4016138142440
Spannungs-Festigkeit: (Kontakt/Spule) 4 kV/(offener Kontakt) 1.5 kV
Kontaktmaterial: AgNi
Lebensdauer (mechanisch): 10 x 106 Schaltspiele
Einschalt-Strom: (4 s/AC) 14 A

Weitere Suchbegriffe: SunPower Technologies, SPS 035-24, industrielle netzteile, industrielles netzteil, industrielle netzgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,86*
€ 70,73*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 53,16*
€ 70,74*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 99,95*
€ 126,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,38*
€ 150,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.