Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 153125003 Mantelleitung NYM-J 3G 2.50mm² Grau 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S949781
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     153125003
EAN/GTIN:
     4008221531255
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
153125003
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
9.50 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Kabeltyp:
NYM-J
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
3 G 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
3 G
Produkt-Art:
Mantelleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: mantelleitung 3x2,5mm² 25m, feuchtraumkabel, feuchtraumkabel 3x1,5, Kopp, mantelleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 97,56*
€ 122,79*
Lager 615
Frei Haus
ab € 91,69*
€ 122,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,79*
€ 146,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,07*
€ 142,88
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 116,29*
€ 138,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,33*
€ 130,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,85*
€ 123,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,69*
€ 109,11
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 3,6676* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.