Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 153210846 Mantelleitung NYM-J 5G 2.50mm² Grau 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S949741
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     153210846
EAN/GTIN:
     9008221532103
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
153210846
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
11 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Kabeltyp:
NYM-J
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
5 G 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
5 G
Produkt-Art:
Mantelleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: feuchtraumkabel 5x6, feuchtraumkabel, 09008221532103, Kopp, mantelleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 5,89* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,39*
€ 94,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,79*
€ 92,57
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 77,04*
€ 91,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,28*
€ 84,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,79*
€ 81,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,90*
€ 70,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.