Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 151510843 Schlauchleitung H03VV-F 2 x 0.75mm² Weiß 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S949561
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     151510843
EAN/GTIN:
     9008221515106
Suchbegriffe:
H03VV-F
Schlauchleitung
h03vv-f

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
300 V/AC
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
151510843
Typ:
151510843
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kl.5 = feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
5.5 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Kabeltyp:
H03VV-F
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Querschnitt:
2 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Weitere Suchbegriffe: 09008221515106, Kopp
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,19*
€ 13,88*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,81*
€ 13,90*
1 Tag
14
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,44*
€ 21,11*
7 Tage
14
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 20,64*
€ 28,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,88*
€ 16,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,61*
€ 16,20
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,29*
€ 15,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,43*
€ 14,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,64*
€ 13,85
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,39*
€ 13,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,19*
€ 10,94
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 0,919* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.