Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 153105841 Mantelleitung NYM-J 3G 2.50mm² Grau 5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S949141
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     153105841
EAN/GTIN:
     9008221531052
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
153105841
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
9.50 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Kabeltyp:
NYM-J
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
3 G 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
3 G
Produkt-Art:
Mantelleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: feuchtraumkabel nym-j 3x2,5mm², feuchtraumkabel, feuchtraumkabel 3x1,5, Kopp, mantelleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,44*
€ 44,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,28*
€ 43,17
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 35,93*
€ 42,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,77*
€ 40,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,80*
€ 37,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,54*
€ 36,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,06*
€ 31,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.