Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 165325046 Telefonkabel J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0.60mm² Grau 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S947051
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     165325046
EAN/GTIN:
     4008224199421
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
165325046
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kl.1 = eindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
5.50 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Kabeltyp:
J-Y(ST)Y
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Querschnitt:
2 x 2 x 0.60 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.60 mm²
Anzahl Adern:
4 x
Produkt-Art:
Telefonkabel
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Geschirmt:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,3067*
€ 30,8967*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,39*
€ 39,75*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,53*
€ 39,75*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 43,19*
€ 57,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,75*
€ 47,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,58*
€ 45,91
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,16*
€ 45,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,95*
€ 42,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,40*
€ 40,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,61*
€ 40,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,53*
€ 33,95
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,1412* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.