Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 152425001 Schlauchleitung H05VV5-F 3 x 1mm² Schwarz 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S947041
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     152425001
EAN/GTIN:
     4008221524257
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schlauchleitung
h05vv-f 3g1,0
schlauchleitung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
300 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
152425001
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kl.5 = feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
7 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
H05VV5-F
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Nennspannung U0:
500 V
Querschnitt:
3 x 1 mm²
Querschnitt (je Ader):
1 mm²
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: h05vv-f3g 2.5, Kopp
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,26*
€ 57,29*
€ 5,95*
ab € 43,06*
€ 57,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,29*
€ 68,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,65*
€ 66,22
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 55,06*
€ 65,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,83*
€ 61,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,55*
€ 57,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,49*
€ 56,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,26*
€ 49,10
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,6504* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.