Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Einweg-Lichtschranke OBE20M-R100-S2EP-IO-V31-L OBE20M-R100-S2EP-IO-V31-L Empfänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S943231
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     OBE20M-R100-S2EP-IO-V31-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
680-Rundsteckverbinder
680-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 680
Serie 680 Steckverbinder
Der optische Miniatursensor der Serie R100 erreicht durch seine Standard-Bauform in der gesamten Serie ein hohes Maß an Flexibilität und lässt sich somit bei Bedarf einfach und unkompliziert durch andere Sensor-Ausführungen aus der Serie ersetzen.
Features:
Miniaturbauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten
IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten
Verschiedene Frequenzen zur Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung
Erweiterter Temperaturbereich -40°C bis 60°C
Hohe Schutzart IP69K
Lieferumfang:
1x Sender + 1x Empfänger
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11 mm
Länge:
44.5 mm
Breite:
21.5 mm
Schutzart:
IP69K
Typ:
OBE20M-R100-S2EP-IO-V31-L
Funktionen:
hellschaltend + dunkelschaltend + Trimmer
Sendertyp:
Halbleiter-Laser Rot
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
20 m
Wellenlänge:
680 nm
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Anschluss:
M8, 4 polig
Besonderheiten:
LED-Anzeige
Produkt-Art:
Einweg-Lichtschranke
Ausführung:
Empfänger + Sender
Laserklasse:
1
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 119,39*
€ 133,32*
Frei Haus
ab € 124,82*
€ 138,65*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 125,03*
€ 139,38*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 122,41*
€ 140,07*
Lager 615
Frei Haus
ab € 150,83*
€ 173,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,40*
€ 206,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,41*
€ 203,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,88*
€ 196,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,06*
€ 191,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,24*
€ 188,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,83*
€ 179,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-2M-PUR
ab € 7,65*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-5M-PUR
ab € 9,92*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-2M-PUR
ab € 7,93*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-5M-PUR
ab € 10,26*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
IO-Link-Master02-USB
ab € 315,43*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.