Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comatec TRAFO 12VA 12V Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/AC 1A 12 VA Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S93984
Hersteller:
     Comatec
Herst.-Nr.:
     TBD2/012.12/F5
EAN/GTIN:
     4016138515169
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Das Gehäuse ist aus grauem ABS-Kunststoff gefertigt.
Hinweise:
Nicht stabilisiert.
Weitere Informationen:
Leistung:
12 VA
Tiefe:
93 mm
Höhe:
66.5 mm
Breite:
87.5 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
0.4 kg
Eingangsspannung (nominal):
230 V/AC
Ausgangsspannung (nom.):
12 V/AC
Herst.-Teilenr.:
TBD2/012.12/F5
Typ:
TRAFO 12VA 12V
Temperaturbereich:
-5 - +50 °C °C
Ausgangsstrom (max.):
1 A
Ausgangsspannung (min.):
11.4 V/AC
Eingangsspannung (max.):
253 V/AC
Eingangsspannung (min.):
207 V/AC
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-5 °C
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, comatec hutschienen netzteil, din netzteil, trafo 12va, Comatec, TRAFO 12VA 12V, hutschienennetzteile, hutschienennetzgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,13*
€ 28,99*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 20,12*
€ 29,00*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 42,11*
€ 55,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Comatec
515221
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.