| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S93960 Herst.-Nr.: TBD2 012 24 F4 EAN/GTIN: 4016138546163 |
| |
|
| | |
| Das Gehäuse ist aus grauem ABS-Kunststoff gefertigt. Hinweise: Nicht stabilisiert. Weitere Informationen: | | Leistung: | 12 VA | Frequenz: | 50 - 60 Hz | Eingangsspannung (nominal): | 230 V/AC | Ausgangsspannung (nom.): | 24 V/AC | Herst.-Teilenr.: | TBD2 012 24 F4 | Typ: | TBD2 012 24 F4 | Temperaturbereich: | -5 - +50 °C °C | Ausgangsstrom (max.): | 0.5 A | Ausgangsspannung (min.): | 22.8 V/AC | Eingangsspannung (max.): | 253 V/AC | Eingangsspannung (min.): | 207 V/AC | Max. Temperatur: | +50 °C | Min. Temperatur: | -5 °C | Produkt-Art: | Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, comatec hutschienen netzteil, din netzteil, trafo 12va, Comatec, hutschienennetzteile, hutschienennetzgeräte |
| | |
| |