Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elma TT IZ67 Universal-Netztransformator 1 x 230V 2 x 20 V/AC 80 VA 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S93849
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     IZ67
EAN/GTIN:
     4016138057256
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Sämtliche Typen sind mit Lötleisten und Fußwinkel versehen.
Features:
1 x 230 V
2 x 20 V/AC
2 A
80 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
80 VA
Tiefe:
88 mm
Höhe:
62 mm
Breite:
70 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
20 V/AC
Typ:
IZ67
Ausgangsstrom:
2 A
Montageart:
Fußwinkel
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Flachstecker 4.8 mm (3/16") + Löten
Produkt-Art:
Universal-Netztransformator
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: netztrafo, elma TT, Stufentrafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 31,99*
€ 44,10*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,30*
€ 45,29*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 57,93*
€ 75,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.