Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Polyacetal Stirnzahnrad Modul-Typ: 1.0 Bohrungs-Ø: 12mm Anzahl Zähne: 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S933001
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     SH10100HF
EAN/GTIN:
     4059288002875
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
reely polyacetal stirnzahnrad modul...
Abriebfestigkeit
Hohe Härte und niedriger Reibungskoeffizient tragen dazu bei, dass Zahnräder aus Hostaform C ein günstigeres Abriebverhalten zeigen als aus anderen Kunststoffen - und sogar aus manchen Metallen - gefertigte Zahnräder.

Biege-Wechselfestigkeit und Zugfestigkeit
Als Grenzbiegespannung von Hostaform C wurden am Normkleinstab von 4 mm 11.70 kN/cm² ermittelt. Die Zugfestigkeit beträgt 7 kN/cm².

Einfluss von Feuchtigkeit
Im Gegensatz zu anderen Thermoplasten werden die guten Eigenschaften durch Luft, Feuchtigkeit oder Schmieröle nicht beeinträchtigt. Zahnräder aus Hostaform C arbeiten auch unter Wasser einwandfrei.

Gebrauchstemperatur in Luft
Der Temperaturbereich, in dem Zahnräder aus Hostaform C eingesetzt werden können, beträgt unter Beachtung von Höhe und Dauer der Beansprachung -40° C bis +40° C.
Features:
Hohe Härte
Weitere Informationen:
d:
12 mm
Anzahl Zähne:
100
D:
24 mm
Modul-Typ:
1.0
b:
9 mm
L:
18 mm
c:
4.6 mm
dk:
102 mm
Material:
Polyacetal
Bohrungs-Durchmesser:
12 mm
Produkt-Art:
Stirnzahnrad
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Reely, Stirnräder, Stirnzahnräder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,45*
€ 17,20*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,04*
€ 17,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.