Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S92837 Herst.-Nr.: 2609200249 EAN/GTIN: 3165140084406 |
| |
|
| | |
| Die Nägel, Typ 47, sind zum Befestigen von dünnen und dicken Materialien geeignet. Sie werden aus Hartstahldraht mit Stiftlängen zwischen 16 und 30 mm hergestellt. Die Kopfbreite beträgt je nach Gerät 1,8 oder 2,8 mm. Sie sind geeignet für die Tacker von AEG, Bosch, Esco, Kwb, Lux, Mekano, Metabo, Novus, Peugeot, Rocafix, Rocagraf, Stanley, Swingline und Wolfcraft. Breite (B) mm: 1,8, Dicke (D) mm: 1,27, Länge (L) mm: 30 Features: 1,8 x 1,27 x 30 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 30 mm | Breite: | 1.8 mm | Nageltyp: | Typ 47 | Produkt-Art: | Tackernägel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 7000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,00808* | € 0,01159* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,22* | € 9,98* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 7,94* | € 10,91* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 7,71* | € 11,08* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,30* | € 11,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0083* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|